text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 34529750


S navinutým kompaktním kotoučem PREMIUM (konvolutový kotouč) jsou lehké odjehlování, zahlazování svárů, odstraňování rzi nebo dokončovací práce před leštěním hotovy během okamžiku. Při obrábění nedochází ke změně geometrie povrchu obrobku a hrany nejsou zkoseny. Odolný nástroj umožňuje obsluze dosáhnout mimořádně rovnoměrného výsledku opracování povrchu

Objednací číslo 2R188037
Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr šachty (mm) 76.2
Průměr kotouče (mm) 203
Granulace 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Maximální počet otáček (1/min) 4500
Průměr šachty (mm) 76.2
Průměr kotouče (mm) 203
Granulace 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 76.2
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Jiný
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Convolute Wheel

Popis

S navinutým kompaktním kotoučem PREMIUM (konvolutový kotouč) jsou lehké odjehlování, zahlazování svárů, odstraňování rzi nebo dokončovací práce před leštěním hotovy během okamžiku. Při obrábění nedochází ke změně geometrie povrchu obrobku a hrany nejsou zkoseny. Odolný nástroj umožňuje obsluze dosáhnout mimořádně rovnoměrného výsledku opracování povrchu a zároveň lze vytvořit velmi jemnou povrchovou úpravu. Kompaktní kotouče jsou k dispozici v různých tvrdostech a specifikacích.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R188037
EAN 8024406569093
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34529750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.