text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 34427331


Řezný kotouč BASIC 2v1 ve výhodném cenově výhodném balení po 10 kusech je ideálním nástrojem pro všechny řezné práce. Ať už se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, tento řezný kotouč vám poradí. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro domácí kutily i profesionály. S

Objednací číslo 1B784884
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč BASIC 2v1 ve výhodném cenově výhodném balení po 10 kusech je ideálním nástrojem pro všechny řezné práce. Ať už se jedná o plechy, profily, trubky, tyče nebo plný materiál z oceli nebo nerezové oceli, tento řezný kotouč vám poradí. Robustní konstrukce a spolehlivý výkon činí z tohoto nástroje ideální volbu pro domácí kutily i profesionály. S řezacím kotoučem BASIC 2v1 budete mít řezné práce hotové rychleji a efektivněji.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B784884
EAN 9009012025286
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34427331
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.