text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 34425011


Řezný kotouč STANDARD 2v1 v praktickém výhodném balení po 10 nebo 50 kusech je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty

Objednací číslo 0E610305
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 1
Průměr kotouče (mm) 115
Granulace 60
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Řezný kotouč STANDARD 2v1 v praktickém výhodném balení po 10 nebo 50 kusech je řešením pro ty, kteří hledají výkonný nástroj pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plného materiálu z oceli a nerezové oceli. Umožňuje pohodlnou práci, poskytuje přesné a spolehlivé výsledky a je navržen pro dlouhou životnost. Tento řezný kotouč je ideální volbou pro ty, kteří chtějí řešit řezné práce s maximální účinností.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E610305
EAN 9009012024845
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34425011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.