text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 300X3,5X20/25,4


Zvláštností tohoto kolejnicového řezacího kotouče PREMIUM je jeho integrované redukční pouzdro, které umožňuje jeho použití na strojích s průměrem 20 mm a 25 mm. 4 mm. Kromě toho se pohodlně používá a zároveň enormně snadno řeže a je odolný i v extrémních podmínkách použití. Proto je ideálním nástrojem pro zkušené železniční profesionály pro efektivní ř

Objednací číslo 2D025914
Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Flat
Tloušťka (mm) 3.5
Průměr kotouče (mm) 300
Granulace 30
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 25.4
Vhodné pro dřevo Ne
Miskový kotouč Ne
Typ částic Corundum
Vhodné pro pórobeton Ne
Netkaná textilie - jemnost Jemnost hrubá
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Segmentace Žádný
Materiál nosné desky Jiný
Klapkový kotouč Ne
Značka Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Popis

Zvláštností tohoto kolejnicového řezacího kotouče PREMIUM je jeho integrované redukční pouzdro, které umožňuje jeho použití na strojích s průměrem 20 mm a 25 mm. 4 mm. Kromě toho se pohodlně používá a zároveň enormně snadno řeže a je odolný i v extrémních podmínkách použití. Proto je ideálním nástrojem pro zkušené železniční profesionály pro efektivní řezání pomocí benzinové pily.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2D025914
EAN 9003173097175
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 34517333
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.