text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 250X5X32


Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Objednací číslo 4I264862
Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 250
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost střední
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4I264862
EAN 9003179012561
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 901256
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.