text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Řezné kotouče 150X2,5X32


Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Objednací číslo 1V086730
Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 32
Průměr kotouče (mm) 150
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 32
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro nátěry Ne
Typ částic Corundum
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn
Vhodné pro plnivo Ne
Značka Tyrolit
Type Grinding Wheel

Popis

Společnost Tyrolit prodává široký sortiment nástrojů přizpůsobených různým bruskám a roztečím zubů. Jsou vhodné pro suché i mokré broušení pro pily z HSS, chrom-vanadové a stelitové pily. Výrobky jsou k dispozici s různými profily hran, tvar 1, 1F, 1C, v průměrech od 150 do 350 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V086730
EAN 9003171236880
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 123688
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.