text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Zdrsňovací kotouč LONGLIFE Z-MAX dm125xT4mm odsazený ocelový otvor 22,23 mm


Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Objednací číslo 0V043453
Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Výška 4
Použití Broušení
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 4
Maximální počet otáček (1/min) 12250
Průměr kotouče (mm) 125
Granulace 24
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Značka Tyrolit
Komoditní kód 68042218
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Vysoce výkonný brusný kotouč PREMIUM LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména při broušení čel a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubý brusný kotouč LONGLIFE zejména vysokou rozměrovou stabilitu pro svařování. V tloušťce 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a pro opracování koutových svarů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V043453
EAN 9003172472089
UBB 500683347750
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 34353702
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.