Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7Z708976
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
Twist drill set DIN 338 type N nominal diameter 1-13 x 0.5 mm HSS 25-part metal
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Z708976
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojů
25
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Balení
Pouzdro
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Průměr (mm)
1 - 13
Celkový počet nástrojů
25
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Počet vrtáků pro sklo
0
Počet vrtáků do keramiky
0
Počet vrtáků pro dlaždice
0
Počet univerzálních vrtáků
0
Počet vrtáků do betonu
0
Počet vrtáků pro nerezovou ocel
0
Počet vrtáků do dřeva
0
Počet vrtáků do plastů
0
Počet vrtáků do neželezných kovů
0
Počet vrtáků do oceli
0
Počet vrtáků do kamene
0
Značka
Fabory approved vendor
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Z708976
UBB
500719661596
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
333806025