text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 6.5 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Objednací číslo 1Z584666
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 71
Průměr vrtáku (mm) 6.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 32
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z584666
EAN 4015448515944
UBB 500581299871
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.