text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 8037 type N nominal dm 3 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Objednací číslo 4S050334
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 50
Průměr vrtáku (mm) 3
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S050334
EAN 4015448515852
UBB 500582206206
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861401
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.