text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 10.2 mm VHM DIN 6535 HA extra-short


Objednací číslo 9X384664
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 89
Průměr vrtáku (mm) 10.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 43
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X384664
EAN 4015448485230
UBB 500584076722
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.