text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 50 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Objednací číslo 5U706935
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 369
Průměr vrtáku (mm) 50
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U706935
EAN 4015448416104
UBB 500582603113
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861752
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.