text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 48 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Objednací číslo 0L135499
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 369
Průměr vrtáku (mm) 48
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L135499
EAN 4015448416081
UBB 500573760500
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861748
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.