text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 40 mm HSS profile ground MK4 PROMAT


Objednací číslo 8G345098
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 349
Průměr vrtáku (mm) 40
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 200
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G345098
EAN 4015448416005
UBB 500583445787
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861732
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.