Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
9A256914
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
Twist drill DIN 340 type N nominal dm 3.1 mm HSS RUKO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9A256914
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
106
Průměr vrtáku (mm)
3.1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Ruko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9A256914
EAN
4007140015150
UBB
500583697577
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
203031