text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co profile ground cylinder


Objednací číslo 8M815725
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 91
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 139
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 91
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M815725
EAN 4015448778073
UBB 500583547343
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862276
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.