Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5U334297
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.1 mm HSS profile ground cylinder s
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
5U334297
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
78
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
119
Průměr vrtáku (mm)
4.1
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
78
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U334297
EAN
4015448414841
UBB
500582599170
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000861041