text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 4.1 mm HSS-Co profile ground cylinde


Objednací číslo 0Z601957
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 4.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z601957
EAN 4015448778004
UBB 500573956629
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.