text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.8 mm HSS profile ground cylinder s


Objednací číslo 6W407482
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 119
Průměr vrtáku (mm) 3.8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 78
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W407482
EAN 4015448414810
UBB 500582965884
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861038
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.