Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5W664204
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
Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 3.2 mm HSS-Co profile ground cylinde
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W664204
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
106
Průměr vrtáku (mm)
3.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W664204
EAN
4015448777953
UBB
500582609649
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000862265