text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 1 mm HSS profile ground cylinder sha


Objednací číslo 5F541718
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 56
Průměr vrtáku (mm) 1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F541718
EAN 4015448414537
UBB 500582382346
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.