text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 9 mm HSS PROMAT


Objednací číslo 2X661852
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X661852
EAN 4015448759928
UBB 500581606851
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000863861
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.