text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 2.5 mm HSS PROMAT


Objednací číslo 8I975791
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I975791
EAN 4015448759201
UBB 500583493795
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000863796
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.