Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5W160609
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
Twist drill DIN 338 type W nominal diameter 12.5 mm HSS PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W160609
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
151
Průměr vrtáku (mm)
12.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W160609
EAN
4015448760108
UBB
500582619051
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000863877