text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 9 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha


Article number 6E105155
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Packed per 1

Specifications

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Article numbers

Article number 6E105155
EAN 4015448878681
UBB 500582750872
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  4000863001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.