Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
1P913985
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 8 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sha
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P913985
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P913985
EAN
4015448878667
UBB
500581178836
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4000862999