text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2.5 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder sh


Objednací číslo 4Y413934
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 57
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 30
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y413934
EAN 4015448878483
UBB 500582288964
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4000862983
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.