text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 2 mm HSS-Co5 steam annealed cylinder shan


Objednací číslo 5R862349
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 24
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 49
Průměr vrtáku (mm) 2
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 24
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5R862349
EAN 4015448878469
UBB 500582537956
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 4000862982
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.