text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
3S994033
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 13 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3S994033
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
151
Průměr vrtáku (mm)
13
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
101
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Komoditní kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S994033
EAN
4015448878780
UBB
500581884052
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4000863010