Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8Z318898
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
Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 11.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8Z318898
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
94
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
142
Průměr vrtáku (mm)
11.5
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
94
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Jiný
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8Z318898
EAN
4015448878742
UBB
500583720668
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
4000863007