text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 8.5 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Objednací číslo 5C359293
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5C359293
EAN 4015448529316
UBB 500582350327
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862790
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.