text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 3.5 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Objednací číslo 1K669322
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 70
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 39
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K669322
EAN 4015448528814
UBB 500581089819
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862740
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.