text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 9.5 mm HSS profile ground cylinder s


Objednací číslo 3W599085
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W599085
EAN 4015448412557
UBB 500581927125
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860495
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.