text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA short P


Objednací číslo 4S479340
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 117
Průměr vrtáku (mm) 8.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 75
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 4S479340
EAN 4015448485919
UBB 500582211644
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861284
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.