text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6 mm HSS-Co8 cylinder shank short PR


Objednací číslo 8Z919168
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z919168
EAN 4015448535096
UBB 500583708622
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862963
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.