Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
5T962502
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
Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 6.9 mm HSS die rolled cylinder shank
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5T962502
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm)
6.9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
109
Průměr vrtáku (mm)
6.9
Průměr šachty (mm)
6.9
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
69
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Vhodný pro převrtávání
Ano
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Fabory approved vendor
Model
RATIOLINE
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5T962502
UBB
500719657552
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
333800690