text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 3.8 mm HSS profile ground TiN cylind


Article number 8Q790007
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 3.8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 43
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Article numbers

Article number 8Q790007
EAN 4015448517573
UBB 500583592380
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000862138
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.