text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 17 mm HSS profile ground offset shan


Objednací číslo 5W805979
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 184
Průměr vrtáku (mm) 17
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W805979
EAN 4015448762423
UBB 500582611868
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860166
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.