text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS profile ground offset shan


Objednací číslo 6W173404
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W173404
EAN 4015448762287
UBB 500582962576
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860154
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.