text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11 mm HSS cylindrical die rolled off


Objednací číslo 9Q811058
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q811058
UBB 500719648999
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 333101100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.