text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 11.5 mm HSS profile ground offset sh


Objednací číslo 3W908520
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.5
Průměr šachty (mm) 10
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Jiný
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3W908520
EAN 4015448762294
UBB 500581929931
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860155
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.