text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.6 mm HSS die rolled cylinder shank


Objednací číslo 4O647919
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 1.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 43
Průměr vrtáku (mm) 1.6
Průměr šachty (mm) 1.6
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 20
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory approved vendor
Model RATIOLINE

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O647919
UBB 500719652272
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 333800160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.