text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 9.5 mm HSS-Co5 cy


Objednací číslo 0P894571
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P894571
EAN 4015448413592
UBB 500573817383
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860695
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.