Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8T974031
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 8.3 mm HSS-Co5 cy
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8T974031
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8.3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8T974031
EAN
4015448413479
UBB
500583646830
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000860683