text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 14.5 mm HSS-Co5 c


Objednací číslo 0J822256
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 169
Průměr vrtáku (mm) 14.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 114
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J822256
EAN 4015448514862
UBB 500573745683
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000860745
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.