Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
8X723397
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 5.4 mm HSS-Co cylinder shank extr
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8X723397
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
66
Průměr vrtáku (mm)
5.4
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8X723397
EAN
4015448526278
UBB
500583675870
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000862475