Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7V217162
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 10.2 mm HSS-Co cylinder shank ext
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7V217162
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
89
Průměr vrtáku (mm)
10.2
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
43
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7V217162
EAN
4015448526650
UBB
500583307185
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000862513