text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 1.5 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Objednací číslo 8V969876
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 32
Průměr vrtáku (mm) 1.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 9
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V969876
EAN 4015448526797
UBB 500583660922
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.