text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 1.2 mm HSS-Co TiN cylinder shank


Objednací číslo 6C659063
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 8
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 30
Průměr vrtáku (mm) 1.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 8
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C659063
EAN 4015448526766
UBB 500582692629
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862527
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.