text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Spirálové vrtáky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Vrtání
Spirálové vrtáky
4Z988808
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 7.5 mm HSS cylinder shank extra-sho
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z988808
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
34
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
74
Průměr vrtáku (mm)
7.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
34
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
HS kód
82075060
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z988808
EAN
4015448514718
UBB
500582321468
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000860075